PRILUX - LUM.IRCANA 32LED 64W/68,7W 3000K 8N DALÍ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
571593
Ref.Sonepar
852980
EAN
8431547571593
La Luminaria IRCANA 32LED 64W/68,7W 3000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria cuenta con una regulación 8N DA, ofreciendo una temperatura de color de 3000K. Su vida útil supera las 200000H, lo que garantiza su durabilidad y resistencia en cualquier entorno de trabajo. El difusor de la luminaria está fabricado en VT-E 4mm y el cuerpo en AL iap, ambos materiales de alta resistencia. El número RAL 9005 indica el color del producto. La luminaria se monta en BACULO, lo que facilita su instalación y aplicación en diversos contextos. En cuanto a la seguridad, la Luminaria IRCANA de PRILUX cumple con las normativas más exigentes. Tiene una resistencia al impacto IK08, pertenece a la Clase eléctrica I y cuenta con un grado de protección IP65, lo que la hace resistente al polvo y al agua. Esta combinación de características técnicas hace de la Luminaria IRCANA de PRILUX una opción confiable y eficiente para cualquier proyecto de iluminación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


