PRILUX - LUM.LYNX LED LINE 37W,90 LEDS 4000K 5013lm.POS.INTERM.CX.LIN.LUM.OPT.CSIA.Al EPC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
538213
Ref.Sonepar
278986
EAN
8431547538213
La luminaria LYNX LED LINE de 37W, de la gama Decorativo Interior LED de Prilux, es una luminaria para la conexión en línea, que aporta una iluminación moderna y de calidad en todo tipo de interiores. De bajo consumo, LYNX LED LINE es una luminaria diseñada por Prilux y Made in Spain, apta para interior, con un índice de protección IP20. Cuenta con unas buenas cualidades lumínicas, gracias a su índice de reproducción cromática Ra>80, que asegura una reproducción fiel de los colores de los objetos iluminados. El montaje de la línea de luminarias se puede realizar o bien en superficie en techo, o bien en suspensión, mediante los accesorios correspondientes. Este tramo de luminaria debe instalarse en posición intermedia de la línea continua. LYNX LED LINE tiene unas dimensiones de 1.406 x 60 x 80mm, con el cuerpo de aluminio en color gris RAL 9006, y una exclusiva óptica de celosía en Aluminio especular. Es una luminaria LED de ahorro de consumo, con una vida útil de L70>50.000h. La instalación de LYNX LED LINE aporta un importante ahorro energético, ya que, con sus 90 LEDs, esta luminaria cuenta con una potencia LED de 37W y un flujo luminoso LED de 5.013 lúmenes, a una intensidad de 390mA. Equipada con lámparas LED de 4.000K y tono de luz neutro, y también con una CCT de 3.000K, 5.000K y 6.500K disponibles bajo pedido. También bajo pedido, está disponible un Kit de emergencia para la luminaria y un sensor de presencia y luminosidad.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


