PRILUX - LUM.VIAL ARISA ROAD 12LED 12W/13,3W - 572804
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
572804
Ref.Sonepar
1069983
EAN
8431547572804
La Luminaria vial ARISA ROAD 12LED 12W/13,3W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es un producto diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este objeto de iluminación cuenta con una regulación de tipo 8N DA, que garantiza un control eficiente de la luminosidad. La temperatura del color de 4000K proporciona una luz blanca brillante, ideal para la iluminación de carreteras y vías públicas. Este modelo presenta un diseño en color NAº RAL 9007, un gris neutro que se integra perfectamente en cualquier entorno urbano. Su montaje se realiza en poste y báculo, lo que facilita su instalación en diferentes contextos. En cuanto a la seguridad, esta luminaria cumple con las normativas de Clase I, lo que garantiza su fiabilidad y seguridad en su uso. En resumen, la Luminaria vial ARISA ROAD 12LED 12W/13,3W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una opción robusta y confiable para proyectos de iluminación vial.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


