PRILUX - LUM.VIAL ARISA ROAD 12LED 12W/13,3W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
572781
Ref.Sonepar
947898
EAN
8431547572781
La Luminaria vial ARISA ROAD 12LED 12W/13,3W 3000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento. Esta luminaria, diseñada para montaje en poste y báculo, es ideal para aplicaciones de iluminación vial, ofreciendo una luz de 3000K que proporciona una iluminación clara y nítida. Con un tipo de regulación 8N DA, permite un control preciso de la intensidad de la luz. En cuanto a su diseño, cuenta con un acabado RAL 9007 que le confiere un aspecto moderno y robusto. En términos de seguridad, cumple con las normativas de Clase I, garantizando un funcionamiento seguro en todas las condiciones. En resumen, la Luminaria vial ARISA ROAD 12LED de PRILUX es una elección confiable para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación vial eficiente y duradera.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


