PRILUX - LUM.VIAL ARISA ROAD 12LED 18W/18,8W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
572835
Ref.Sonepar
1126795
EAN
8431547572835
La Luminaria vial ARISA ROAD 12LED 18W/18,8W 3000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento. Esta luminaria, diseñada para montaje en poste y báculo, ofrece una regulación de tipo 8N DA, proporcionando un control preciso de la iluminación. Con una temperatura de color de 3000K, la luminaria emite una luz cálida y acogedora. Su diseño, con un número RAL 9007, combina funcionalidad y estética para adaptarse a cualquier entorno vial. En cuanto a seguridad, cumple con las normativas de Clase I, garantizando su fiabilidad y seguridad en todas las aplicaciones. Con la Luminaria vial ARISA ROAD 12LED de PRILUX, los profesionales de la instalación y construcción pueden contar con una solución de iluminación eficiente y duradera.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


