PRILUX - LUM.VIAL ARISA ROAD 12LED 36W/38,8W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
572903
Ref.Sonepar
969029
EAN
8431547572903
La Luminaria vial ARISA ROAD 12LED 36W/38,8W 3000K 8N Dalí CMR de PRILUX es un dispositivo de iluminación de alto rendimiento diseñado para aplicaciones viales. Esta luminaria de PRILUX, objeto de nuestra descripción, cuenta con una regulación de tipo 8N DA que permite un control preciso de la intensidad lumínica, la cual alcanza los 1000mA. Su temperatura de color de 3000K proporciona una luz cálida y acogedora, ideal para entornos urbanos. En cuanto a su diseño y acabados, la luminaria presenta un número RAL 9007, que corresponde a un tono de gris aluminio, aportando un aspecto moderno y elegante. Para su montaje, se recomienda su instalación en poste y báculo, lo que facilita su colocación en diferentes contextos viales. En términos de seguridad y normativas, la luminaria cumple con la Clase eléctrica I, garantizando su correcto funcionamiento y seguridad. En resumen, la Luminaria vial ARISA ROAD 12LED de PRILUX es una opción robusta y versátil para la iluminación vial.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


