PRILUX - LUM.VIAL ARISA ROAD 32LED 64W/68,7W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
573047
Ref.Sonepar
1047755
EAN
8431547573047
La Luminaria vial ARISA ROAD 32LED 64W/68,7W 3000K 8N Dalí CMR de la marca PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para aplicaciones viales. Esta luminaria cuenta con una regulación de tipo 8N DA, lo que permite un control preciso de la iluminación. Con un factor de potencia de 0,95, garantiza una eficiencia energética superior. La temperatura del color de 3000K proporciona una luz cálida y acogedora, ideal para entornos urbanos. Esta luminaria tiene un acabado de color RAL 9007, que se integra perfectamente en cualquier entorno. Su montaje es compatible con postes y báculos, lo que facilita su instalación en una amplia gama de ubicaciones. Cumple con la normativa de seguridad de Clase I, lo que garantiza su fiabilidad y seguridad. La Luminaria vial ARISA ROAD 32LED de PRILUX es una elección inteligente para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


