PRILUX - LUM.VIAL ARISA ROAD 32LED 64W/68,7W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
573054
Ref.Sonepar
1137861
EAN
8431547573054
La Luminaria vial ARISA ROAD 32LED 64W/68,7W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para aplicaciones viales. Esta luminaria cuenta con un tipo de regulación 8N DA, proporcionando un control preciso de la iluminación. Con un factor de potencia de 0,95, ofrece una eficiencia energética excepcional. La intensidad de la luminaria es de 500mA, garantizando una iluminación potente y constante. La temperatura del color de 4000K proporciona una luz blanca brillante y clara. El diseño de la luminaria, con un NAº RAL 9007, combina funcionalidad y estética, adaptándose a cualquier entorno vial. Su montaje es compatible con POSTE Y BÁCULO, lo que facilita su instalación en diferentes ubicaciones. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica I. En resumen, la Luminaria vial ARISA ROAD de PRILUX es una opción robusta y eficiente para la iluminación vial.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


