PRILUX - LUM.VIAL ARISA TOP 1 12LED 12W/13,3W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
573375
Ref.Sonepar
1052055
EAN
8431547573375
La Luminaria vial ARISA TOP 1 12LED 12W/13,3W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento. Esta luminaria, diseñada para montaje en poste y báculo, ofrece una potente salida de luz de 1910lm y una temperatura de color de 4000K, proporcionando una iluminación clara y brillante en cualquier entorno vial. La luminaria cuenta con un tipo de regulación 8N DA, lo que permite un ajuste preciso de la iluminación según las necesidades específicas. El diseño de la luminaria, con un número RAL 9007, es moderno y robusto, lo que la hace resistente a las condiciones exteriores más duras. En términos de seguridad y normativas, la luminaria cumple con los estándares de la Clase I, lo que garantiza su seguridad y fiabilidad en todas las aplicaciones. En resumen, la Luminaria vial ARISA TOP 1 12LED 12W/13,3W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento, segura y adaptable, diseñada para satisfacer las necesidades de los profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


