PRILUX - LUM.VIAL ARISA TOP 1 12LED 18W/18,8W - 573399
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
573399
Ref.Sonepar
928126
EAN
8431547573399
La Luminaria vial ARISA TOP 1 12LED 18W/18,8W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento. Esta luminaria, diseñada para montaje en poste y báculo, se caracteriza por su robustez y eficiencia energética. Con una regulación de tipo 8N DA, ofrece un control preciso de la iluminación, adaptándose a las necesidades específicas de cada entorno. Su temperatura de color de 4000K proporciona una luz blanca neutra, ideal para una amplia variedad de aplicaciones viales. En cuanto a su diseño, cuenta con un acabado RAL 9007, que aporta una estética moderna y profesional. En términos de seguridad, cumple con las normativas de Clase I, garantizando un funcionamiento seguro y fiable. En resumen, la Luminaria vial ARISA TOP 1 12LED de PRILUX es una opción versátil y eficiente para proyectos de iluminación vial.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


