PRILUX - LUM.VIAL ARISA TOP 1 12LED 36W/38,8W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
573429
Ref.Sonepar
969026
EAN
8431547573429
La Luminaria vial ARISA TOP 1 12LED 36W/38,8W 3000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento. Esta luminaria, diseñada para montaje en poste y báculo, ofrece una intensidad de 1000mA y una temperatura de color de 3000K, proporcionando una iluminación clara y brillante. El tipo de regulación es 8N DA, lo que permite un control preciso de la iluminación. La luminaria tiene un diseño elegante con un número RAL de 9007, lo que la hace adecuada para una variedad de entornos exteriores. En términos de seguridad, cumple con las normativas de Clase I, garantizando su fiabilidad y seguridad en su uso. En resumen, la Luminaria vial ARISA TOP 1 12LED de PRILUX es una opción robusta y versátil para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


