PRILUX - LUM.VIAL ARISA TOP 1 32LED 48W/49,2W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
573535
Ref.Sonepar
1048540
EAN
8431547573535
La Luminaria vial ARISA TOP 1 32LED 48W/49,2W 4000K 8N Dalí CMR de la marca PRILUX es un producto diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria, con una regulación de tipo 8N DA, ofrece una temperatura de color de 4000K, proporcionando una iluminación óptima y eficiente para cualquier vía pública o privada. Su diseño, con un número RAL 9007, se adapta a cualquier entorno, aportando un toque de modernidad y sofisticación. La luminaria PRILUX se instala en postes y báculos, lo que facilita su montaje y permite su uso en diversas aplicaciones, desde parques y jardines hasta calles y avenidas. En cuanto a la seguridad, cumple con las normativas más exigentes, siendo de Clase eléctrica I. Con la Luminaria vial ARISA TOP 1 32LED de PRILUX, los profesionales de la construcción e instalación contarán con una herramienta de iluminación vial de alto rendimiento y gran durabilidad.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


