PRILUX - LUM.VIAL ARISA TOP 2 12LED 12W/13,3W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
573795
Ref.Sonepar
849714
EAN
8431547573795
La Luminaria vial ARISA TOP 2 12LED 12W/13,3W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para instalaciones y construcciones profesionales. Esta luminaria cuenta con una regulación de tipo 8N DA, que permite un ajuste preciso de la intensidad de la luz. Su temperatura de color es de 4000K, proporcionando una luz blanca neutra ideal para una variedad de aplicaciones. El diseño de la luminaria, con un número RAL 9007, se adapta a cualquier entorno, aportando un toque de elegancia y modernidad. La luminaria se puede montar en poste y báculo, lo que ofrece flexibilidad en la instalación. En cuanto a la seguridad, cumple con las normativas de Clase I, garantizando un uso seguro en todas las condiciones. Con la garantía de PRILUX, esta luminaria es una opción fiable y eficiente para cualquier proyecto de iluminación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


