PRILUX - LUM.VIAL ARISA TOP 2 12LED 36W/38,8W - 573849
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
573849
Ref.Sonepar
1071956
EAN
8431547573849
La Luminaria vial ARISA TOP 2 12LED 36W/38,8W 3000K 8N Dalí CMR de PRILUX es un equipo de iluminación de alto rendimiento diseñado para instalaciones viales. Con una intensidad de 1000mA, ofrece una iluminación potente y eficiente. Su tipo de regulación 8N DA permite un control preciso de la luminosidad, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto. La temperatura del color de 3000K proporciona una luz cálida, ideal para crear ambientes acogedores y seguros en espacios públicos. El diseño de la luminaria, con un NAº RAL 9007, combina funcionalidad y estética, integrándose perfectamente en cualquier entorno. Su montaje se realiza en poste y báculo, lo que facilita su instalación y garantiza su estabilidad. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica I. En definitiva, la Luminaria vial ARISA TOP 2 12LED de PRILUX es una solución de iluminación vial de alta eficiencia y diseño versátil.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


