PRILUX - LUM.VIAL ARISA TOP 2 12LED 36W/38,8W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
573856
Ref.Sonepar
844417
EAN
8431547573856
La Luminaria vial ARISA TOP 2 12LED 36W/38,8W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es un producto de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria, de la reconocida marca PRILUX, presenta una intensidad de 1000mA y una temperatura de color de 4000K, proporcionando una iluminación óptima para cualquier vía o camino. Su tipo de regulación es 8N DA, permitiendo un ajuste preciso de la iluminación según las necesidades del entorno. Con un diseño y acabados que cumplen con el número RAL 9007, esta luminaria se adapta a cualquier entorno arquitectónico. Su montaje se realiza en poste y báculo, facilitando su instalación en diferentes contextos. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase I eléctrica. En resumen, la Luminaria vial ARISA TOP 2 12LED de PRILUX es una elección segura para cualquier proyecto de iluminación vial.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


