PRILUX - LUM.VIAL ARISA TOP 2 32LED 32W/34,3W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
573931
Ref.Sonepar
1022918
EAN
8431547573931
La Luminaria vial ARISA TOP 2 32LED 32W/34,3W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es un equipo de iluminación de alto rendimiento diseñado para instalaciones viales. Esta luminaria de la marca PRILUX se caracteriza por su regulación tipo 8N DA, que proporciona un control eficiente de la iluminación. Con una temperatura de color de 4000K, ofrece una luz blanca neutra, ideal para una gran variedad de aplicaciones. El diseño de la Luminaria vial ARISA TOP 2 está acabado con el número RAL 9007, que le confiere una estética moderna y profesional. Su montaje se realiza en poste y báculo, lo que facilita su instalación en diferentes entornos y condiciones. En cuanto a las normativas de seguridad, este modelo cumple con la Clase eléctrica I, lo que garantiza su correcto funcionamiento y seguridad. La Luminaria vial ARISA TOP 2 32LED 32W/34,3W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es, por tanto, una opción robusta y versátil para profesionales de la instalación y la construcción que buscan soluciones de iluminación vial de alto rendimiento.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


