PRILUX - LUM.VIAL ARISA TOP 2 32LED 96W/100,9W - 574075
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
574075
Ref.Sonepar
1020417
EAN
8431547574075
La Luminaria vial ARISA TOP 2 32LED 96W/100,9W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento. Esta luminaria de la marca PRILUX, reconocida por su innovación y diseño, tiene una intensidad de 1000mA y una temperatura de color de 4000K, proporcionando una luz blanca brillante y clara. Con un tipo de regulación 8N DA, permite un ajuste preciso de la iluminación según las necesidades. El diseño de la luminaria, con un número RAL 9007, se adapta a una variedad de entornos urbanos y rurales. Para su montaje, se puede instalar en poste y báculo, lo que facilita su integración en diferentes contextos de iluminación vial. En términos de seguridad y normativas, la luminaria cumple con la Clase eléctrica I, garantizando un funcionamiento seguro y fiable. En resumen, la Luminaria vial ARISA TOP 2 32LED de PRILUX es una opción robusta y versátil para la iluminación vial.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


