PRILUX - LUM.VIAL ARISA TOP 4 12LED 36W/38,8W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
574426
Ref.Sonepar
1137782
EAN
8431547574426
La Luminaria vial ARISA TOP 4 12LED 36W/38,8W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento. Esta luminaria de PRILUX, con su regulación 8N DA, ofrece una intensidad de 1000mA, proporcionando una iluminación potente y eficiente. Su temperatura de color de 4000K garantiza una luz blanca brillante, ideal para una amplia gama de aplicaciones viales. En cuanto a su diseño, la luminaria vial ARISA TOP 4 cuenta con un acabado RAL 9007, que le confiere una estética moderna y resistente. Su montaje se realiza en poste y báculo, lo que facilita su instalación en una variedad de entornos. En términos de seguridad, esta luminaria de PRILUX cumple con las normativas de Clase I, asegurando un funcionamiento seguro y fiable. En resumen, la Luminaria vial ARISA TOP 4 12LED 36W/38,8W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una elección sólida para los profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación vial eficiente, duradera y segura.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


