PRILUX - LUM.VIAL ARISA TOP 4 12LED 36W/38,8W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
574419
Ref.Sonepar
970318
EAN
8431547574419
La Luminaria vial ARISA TOP 4 12LED 36W/38,8W 3000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento para profesionales de la instalación y construcción. Este objeto luminoso cuenta con una regulación de tipo 8N DA, proporcionando un control preciso y eficiente de la iluminación. Con una intensidad de 1000mA, esta luminaria ofrece una iluminación potente y constante. Su temperatura de color es de 3000K, lo que proporciona una luz cálida y acogedora. En cuanto a su diseño y acabados, la luminaria tiene un Nº RAL de 9007, lo que garantiza su resistencia y durabilidad. Para su montaje, se puede instalar en poste y báculo, lo que facilita su colocación en diferentes entornos y aplicaciones. En términos de seguridad y normativas, la luminaria vial ARISA TOP 4 12LED 36W/38,8W 3000K 8N Dalí CMR de PRILUX cumple con la Clase eléctrica I, asegurando su correcto funcionamiento y seguridad. En resumen, esta luminaria de PRILUX es una opción versátil y eficiente para profesionales que buscan soluciones de iluminación de alto rendimiento.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


