PRILUX - LUM.VIAL ARISA TOP 4 32LED 48W/49,2W - 574525
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
574525
Ref.Sonepar
1054252
EAN
8431547574525
La Luminaria vial ARISA TOP 4 32LED 48W/49,2W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es un equipo de iluminación de alto rendimiento diseñado para instalaciones viales. Esta luminaria, perteneciente a la reconocida marca PRILUX, se caracteriza por su tipo de regulación 8N DA, que permite un control eficiente del flujo lumínico. Su temperatura de color es de 4000K, proporcionando una luz blanca neutra, ideal para iluminar espacios exteriores. En cuanto a su diseño y acabados, cuenta con un NAº RAL 9007, que garantiza un aspecto estético y resistente. En lo que respecta al montaje, esta luminaria está diseñada para ser instalada en poste y báculo, lo que facilita su colocación en diferentes tipos de vías. Finalmente, cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica I. En resumen, la Luminaria vial ARISA TOP 4 32LED de PRILUX es una opción confiable y eficiente para proyectos de iluminación vial.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


