PRILUX - LUM.VÍAL AVATAR 12LED 24W/26,5W 4000K 8N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
568838
Ref.Sonepar
995983
EAN
8431547568838
La Luminaria vial AVATAR 12LED 24W/26,5W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es un producto diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este objeto luminaria cuenta con una regulación de tipo 8N DA y ofrece una intensidad lumínica de 4.090lm. Su temperatura de color es de 4000K, proporcionando una luz blanca neutra. Destaca por su vida útil superior a 200000H y un rendimiento del 82%. Su rango de temperatura de trabajo es amplio, adaptándose a diversas condiciones ambientales. En cuanto a su diseño y acabados, el difusor está fabricado en VT-T 5mm y presenta un Nº RAL 9007. Su montaje se realiza en BACULO, lo que facilita su instalación en diferentes entornos. Cumple con las normativas de seguridad, estando clasificado como Clase I eléctrica. La Luminaria vial AVATAR de PRILUX es una elección profesional para proyectos de iluminación vial.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


