PRILUX - LUM.VÍAL AVATAR 24LED 24W/26,4W 3000K 8N - 568937

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - LUM.VÍAL AVATAR 24LED 24W/26,4W 3000K 8N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

568937

Ref.Sonepar

1069542

EAN

8431547568937

La Luminaria vial AVATAR 24LED 24W/26,4W 3000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento. Esta luminaria cuenta con una regulación de tipo 8N DA, proporcionando una iluminación de 4.398lm. Su temperatura de color es de 3000K, ofreciendo una luz cálida y acogedora. Destaca por su larga vida útil, superando las 200000H de funcionamiento, y su capacidad para trabajar en un amplio rango de temperaturas. El material del difusor es VT-T 5mm, un material resistente y duradero. Su acabado en color RAL 9007 aporta un toque de elegancia y modernidad. En cuanto a su instalación, se realiza en báculo, facilitando su montaje en diferentes entornos. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica I. La Luminaria vial AVATAR 24LED de PRILUX es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación vial eficiente, duradera y de fácil instalación.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX