PRILUX - LUM.VÍAL AVATAR XL 64LED 150W/152,8W - 569538
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
569538
Ref.Sonepar
1129304
EAN
8431547569538
La Luminaria vial AVATAR XL 64LED 150W/152,8W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria de PRILUX cuenta con una regulación de tipo 8N DA, proporcionando una flexibilidad sin precedentes en la gestión de la iluminación. Con una impresionante salida de luz de 23.666lm y una temperatura de color de 4000K, garantiza una iluminación brillante y clara. Su vida útil supera las 200000H, lo que la hace una opción duradera y confiable. El difusor de la luminaria está fabricado con material VT-T de 5mm, y presenta un acabado con NAº RAL 9007, lo que le confiere un aspecto moderno y elegante. Su montaje es tipo BACULO, lo que facilita su instalación en una variedad de entornos. En términos de seguridad y normativas, esta luminaria cumple con la Clase eléctrica I, asegurando su fiabilidad y seguridad en todas las aplicaciones. En resumen, la Luminaria vial AVATAR XL de PRILUX es una elección excepcional para cualquier proyecto de iluminación vial.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


