PRILUX - LUM.VIAL GAUDIUM 12LED 36W/38,8W T 730 - 573276
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
573276
Ref.Sonepar
1132669
EAN
8431547573276
La Luminaria vial GAUDIUM 12LED 36W/38,8W T 730 VA00L1P 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento. Esta luminaria cuenta con una regulación tipo 8N DA y una intensidad de 1000mA, proporcionando una iluminación potente y eficiente. Su temperatura de color de 3000K ofrece una luz cálida y agradable, ideal para entornos urbanos. Con una vida útil de más de 200,000 horas, esta luminaria es una inversión a largo plazo para cualquier proyecto de iluminación vial. El diseño de la luminaria, con un número RAL 9005, es moderno y robusto, adaptándose a cualquier entorno. Su montaje se realiza en báculo, permitiendo una instalación rápida y sencilla. En términos de seguridad y normativas, la luminaria cumple con los más altos estándares. Tiene una resistencia al impacto IK10, lo que la hace resistente a golpes y vandalismo. Además, pertenece a la clase eléctrica I y tiene un grado de protección IP65, lo que la hace resistente a la intemperie y al polvo.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


