PRILUX - LUM.VIAL LIVIA 12LED 36W/38,8W T 730 - 572873
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
572873
Ref.Sonepar
1057382
EAN
8431547572873
La Luminaria vial LIVIA 12LED 36W/38,8W T 730 S150L1M 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento. Esta luminaria de PRILUX cuenta con una regulación de tipo 8N DA y una intensidad de 1000mA, proporcionando una iluminación potente y consistente. Con una temperatura de color de 3000K, ofrece una luz cálida y acogedora. Su vida útil supera las 200000H, lo que la convierte en una opción duradera para cualquier proyecto de iluminación vial. En cuanto a su diseño, la luminaria LIVIA de PRILUX tiene un acabado NAº RAL 9007, que se adapta a una variedad de entornos exteriores. Su montaje es BACULO, lo que facilita su instalación en una variedad de ubicaciones. En términos de seguridad y normativas, la luminaria LIVIA de PRILUX cumple con los más altos estándares. Su resistencia al impacto es DIF/IK09, lo que significa que puede soportar impactos significativos sin sufrir daños. Además, es de Clase I eléctrica, lo que garantiza su seguridad y fiabilidad. En resumen, la Luminaria vial LIVIA de PRILUX es una opción robusta y confiable para la iluminación vial.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


