PRILUX - LUM.VIAL NETTA 12LED 36W/38,8W T 730
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
572293
Ref.Sonepar
1000843
EAN
8431547572293
La Luminaria vial NETTA 12LED 36W/38,8W T 730 VA00L1M 8N Dalí CMR de PRILUX es un equipo de iluminación de alto rendimiento diseñado para uso en vías públicas. Esta luminaria cuenta con una regulación de tipo 8N DA y una intensidad de 1000mA, proporcionando una iluminación potente y eficiente. Con una temperatura de color de 3000K, ofrece una luz cálida y agradable para el ojo humano. La vida útil de este producto supera las 200000 horas, lo que garantiza una durabilidad excepcional. En cuanto a su diseño, la luminaria tiene un número RAL 9005, que se traduce en un acabado negro profundo. Para su montaje, esta luminaria debe instalarse en posición vertical y no es orientable, lo que facilita su instalación y reduce la necesidad de ajustes posteriores. En términos de seguridad y normativas, la Luminaria vial NETTA 12LED de PRILUX cumple con los más altos estándares. Tiene una resistencia al impacto de IK10, lo que significa que puede soportar golpes y vibraciones sin sufrir daños. Además, pertenece a la Clase I eléctrica y tiene un grado de protección IP65, lo que la hace resistente al polvo y al agua. En resumen, esta luminaria de PRILUX combina rendimiento, durabilidad y seguridad en un diseño elegante y fácil de instalar.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


