PRILUX - LUM.VIAL NETTA 32LED 48W/49,2W 4000K 8N - 572255
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
572255
Ref.Sonepar
1000922
EAN
8431547572255
La Luminaria vial NETTA 32LED 48W/49,2W 4000K 8N Dalí CMR de la marca PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento. Esta luminaria cuenta con una regulación tipo 8N DA, proporcionando un control preciso de la iluminación. Su temperatura de color de 4000K ofrece una luz blanca neutra, ideal para una variedad de aplicaciones viales. Con una vida útil de más de 200,000 horas, esta luminaria PRILUX es una inversión duradera. Su difusor está fabricado en material PC-T + VT-E 4mm, y tiene un Nº RAL de 9005, lo que le confiere una estética sofisticada y moderna. Para su montaje, se requiere una posición vertical no orientable, lo que facilita su instalación en una variedad de ubicaciones. En cuanto a la seguridad y las normativas, la luminaria cumple con los más altos estándares. Tiene una resistencia al impacto IK09, es de Clase I eléctrica y tiene un grado de protección IP65, lo que la hace resistente al agua y al polvo. En resumen, la Luminaria vial NETTA 32LED de PRILUX es una solución de iluminación vial duradera, eficiente y versátil.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


