PRILUX - LUM.VIAL SFERA 24LED 48W/51,7W T 740
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
569750
Ref.Sonepar
1139720
EAN
8431547569750
La Luminaria vial SFERA 24LED 48W/51,7W T 740 VA00L1M 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación robusta y eficiente diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria cuenta con una regulación de tipo 8N DA y una temperatura de color de 4000K, proporcionando una luz de alta calidad y consistente. Con una vida útil de más de 200000H, esta luminaria es una inversión duradera para cualquier proyecto de iluminación vial. El diseño de la luminaria, con un NAº RAL de 9005, es elegante y moderno, y su montaje BACULO facilita su instalación. En términos de seguridad y normativas, la luminaria cumple con los más altos estándares, con una resistencia al impacto de IK10, una clase eléctrica de Clase I y un grado de protección de IP65. En resumen, la Luminaria vial SFERA 24LED de PRILUX es una opción de iluminación vial de alto rendimiento y larga duración.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


