PRILUX - LUM.VIAL VERSA 12LED 18W/18,8W 4000K 8N - 570060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
570060
Ref.Sonepar
995645
EAN
8431547570060
La Luminaria vial VERSA 12LED 18W/18,8W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento. Esta luminaria, diseñada para su montaje en poste y báculo, ofrece una regulación tipo 8N DA, proporcionando un control de iluminación preciso y eficiente. Con una temperatura de color de 4000K, la luminaria VERSA 12LED ofrece una iluminación clara y brillante, ideal para aplicaciones viales. Su robusta construcción garantiza una resistencia al impacto de IK08, lo que la hace resistente a las condiciones más duras. Además, cumple con la normativa de seguridad de Clase I, asegurando un funcionamiento seguro y confiable. La temperatura de trabajo de la luminaria permite su uso en una amplia gama de entornos. En resumen, la Luminaria vial VERSA 12LED de PRILUX es una opción versátil y duradera para la iluminación vial.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


