PRILUX - LUM.VIAL VERSA 12LED 24W/26,5W 4000K 8N - 570152

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - LUM.VIAL VERSA 12LED 24W/26,5W 4000K 8N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

570152

Ref.Sonepar

1047770

EAN

8431547570152

La Luminaria vial VERSA 12LED 24W/26,5W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento. Esta luminaria cuenta con una regulación de tipo 8N DA, proporcionando un control preciso sobre la intensidad de la luz. Su temperatura de color de 4000K ofrece una luz blanca neutra, ideal para una variedad de aplicaciones viales. Diseñada para trabajar en diversas temperaturas, garantiza un rendimiento óptimo en todas las condiciones climáticas. Para su instalación, la Luminaria VERSA de PRILUX se monta en poste y báculo, ofreciendo flexibilidad en su colocación. En cuanto a seguridad, cumple con las normativas más rigurosas. Posee una resistencia al impacto IK08, lo que la hace resistente a golpes y vibraciones. Además, pertenece a la Clase eléctrica I, lo que asegura su seguridad en instalaciones eléctricas. En resumen, la Luminaria vial VERSA de PRILUX es una solución de iluminación vial versátil y resistente, diseñada para ofrecer un rendimiento fiable y seguro en una amplia gama de aplicaciones.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX