PRILUX - LUM.VIAL VERSA L 48LED 144W/146,7W T 740 - 569927
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
569927
Ref.Sonepar
997444
EAN
8431547569927
La Luminaria vial VERSA L 48LED 144W/146,7W T 740 VA00I0P 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación robusta y eficiente para aplicaciones viales. Esta luminaria cuenta con una intensidad de 1000mA y una temperatura de color de 4000K, proporcionando una iluminación brillante y clara. Su tipo de regulación 8N DA permite un control preciso de la iluminación. Diseñada para soportar condiciones extremas, la luminaria puede operar en un amplio rango de temperaturas y tiene una resistencia al impacto de IK08. Su montaje es compatible con poste y báculo, lo que facilita su instalación en una variedad de entornos. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase I eléctrica. En resumen, la Luminaria vial VERSA L de PRILUX es una opción confiable y versátil para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


