PRILUX - LUM.VIAL VERSA XL 64LED 170W/175,1W T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
574129
Ref.Sonepar
1057620
EAN
8431547574129
La Luminaria vial VERSA XL 64LED 170W/175,1W T 740 VA00I0P 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento. Esta luminaria, diseñada para montaje en poste y báculo, ofrece una eficacia luminosa de 129lm/W, proporcionando un total de 25.322 lumens. Su temperatura de color es de 4000K, lo que proporciona una luz blanca brillante y clara. La VERSA XL 64LED cuenta con un tipo de regulación 8N DA, lo que permite un control preciso de la iluminación. En términos de seguridad y normativas, la luminaria cumple con los más altos estándares, con una resistencia al impacto de IK07 y una clasificación eléctrica de Clase I. Con PRILUX, los profesionales de la instalación y construcción pueden confiar en una luminaria vial de alto rendimiento y durabilidad.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


