PRILUX - LUM.VIAL VERSA XL 64LED 192W/195,0W T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
574259
Ref.Sonepar
1064216
EAN
8431547574259
La Luminaria vial VERSA XL 64LED 192W/195,0W T 730 VA00I0P 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para instalaciones viales. Esta luminaria cuenta con un tipo de regulación 8N DA que permite un control preciso de la iluminación. Con una intensidad de 1000mA y una temperatura de color de 3000K, esta luminaria proporciona una luz brillante y cálida de 28.530lm. Su eficacia luminosa es de 130lm/W, lo que la convierte en una opción energéticamente eficiente. Para su montaje, se recomienda su instalación en poste y báculo, lo que facilita su colocación en una variedad de entornos. En cuanto a la seguridad, la luminaria VERSA XL de PRILUX cumple con las normativas pertinentes, ofreciendo una resistencia al impacto de IK07 y clasificándose como Clase I en términos eléctricos.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


