PRILUX - LUM.VIAL VERSA XL 80L 180/197,1W 740
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
574174
Ref.Sonepar
1155203
EAN
8431547574174
La Luminaria vial VERSA XL 80L 180/197,1W 740 VA00I0P 5N DA de PRILUX es un dispositivo de iluminación de alto rendimiento diseñado para aplicaciones viales. Esta luminaria cuenta con una regulación tipo 5N DA y proporciona una intensidad lumínica de 28.272lm, ofreciendo una iluminación eficiente y de alta calidad. Su temperatura de color es de 4000K, lo que proporciona una luz blanca neutra, ideal para una variedad de entornos exteriores. En términos de eficiencia energética, la luminaria tiene una eficacia luminosa de 128lm/W, lo que la convierte en una opción energéticamente eficiente. Para su montaje, se puede instalar en postes y báculos, lo que ofrece flexibilidad en su aplicación. En cuanto a seguridad y normativas, la luminaria tiene una resistencia al impacto de IK07 y cumple con la Clase eléctrica I, lo que garantiza su durabilidad y seguridad en su uso. En resumen, la Luminaria vial VERSA XL 80L de PRILUX es una solución de iluminación vial robusta, eficiente y versátil.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


