Fin de vida

PRILUX - Luminaria AVATAR 24LED 48W 740 VA0P 5N CMR

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Entrada superior/lateral

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz -

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1458 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

532631

Ref.Sonepar

283276

EAN

8431547532631

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Entrada superior/lateral

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Vidrio transparente

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Unidad de control incluida:

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Óptica regulable:

no

Grado de protección (IP):

IP66

Fuerza del impacto:

IK08

Potencia máxima del sistema:

48 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

6281...0 lm

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Luminaria AVATAR 24LED 48W 740 VA0P 5N CMR

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX