PRILUX - Luminaria AVATAR 24LED 72W 740 VA0P 5N CMR - 533393

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

3069 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

533393

Ref.Sonepar

283475

EAN

8431547533393

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Grado de protección (IP):

IP66

Fuerza del impacto:

IK08

Potencia máxima del sistema:

72 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

8622...0 lm

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Luminaria AVATAR 24LED 72W 740 VA0P 5N CMR

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX