PRILUX - Luminaria BENDLINE LED de 20W de potencia, a 230Vac. Es una luminaria LED de interiores, con 2157lm y 4000K. - 441926
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia máxima del sistema - 20 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
441926
Ref.Sonepar
253539
EAN
8431547441926
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia máxima del sistema:
20 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2157...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Altura/profundidad:
31 mm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


