PRILUX - Luminaria BENDLINE LED de 35W de potencia, a 230Vac. Es una luminaria LED de interiores, con 3956lm y 4000K. - 441933
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Potencia máxima del sistema - 35 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 - 3953...0 lm
Temperatura de color - 4000...4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
441933
Ref.Sonepar
249946
EAN
8431547441933
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Potencia máxima del sistema:
35 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3953...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Altura/profundidad:
31 mm


