PRILUX - Luminaria BOX Proyector HEXAGON remoto 80W RGBW DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
452656
Ref.Sonepar
776439
EAN
8431547452656
La Luminaria BOX Proyector HEXAGON remoto 80W RGBW DALI de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 94W, esta luminaria ofrece una iluminación potente y eficiente. Su diseño permite un montaje en superficie o pared, proporcionando flexibilidad en su instalación. Cumple con la clase eléctrica I, lo que garantiza su seguridad y conformidad con las normativas vigentes. La Luminaria BOX Proyector HEXAGON remoto 80W RGBW DALI de PRILUX es una elección sólida para aquellos que buscan una solución de iluminación confiable y versátil.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX