Fin de vida

PRILUX - Luminaria BRENO SQ superficie gris 24W 840 230V

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

487 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

483865

Ref.Sonepar

291930

EAN

8431547483865

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK02

Potencia máxima del sistema:

24 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1956...0 lm

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Luminaria BRENO SQ superficie gris 24W 840 230V

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX