PRILUX - LUMINARIA DEC.ALPHA MVTO.Ø420MM 4W 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
566865
Ref.Sonepar
1112782
EAN
8431547566865
La Luminaria decorativa Alpha de PRILUX es una opción excepcional para profesionales de la instalación y construcción. Con un diámetro de 420mm y una potencia nominal de 7W, esta luminaria ofrece una tensión de 230V y un tipo de aislamiento Clase II. Aunque la alimentación no está incluida, la tensión de entrada es también de 230V, lo que facilita su integración en sistemas existentes. La temperatura del color es de blanco frío (8,000K), proporcionando una iluminación atractiva y funcional. La garantía de un año de PRILUX asegura la confiabilidad del producto. El montaje es del tipo Motivo Mini, lo que permite una instalación sencilla y rápida. En términos de seguridad, la luminaria cumple con las normativas de la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65, lo que garantiza su resistencia y durabilidad en diversas condiciones.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


