PRILUX - LUMINARIA DEC.FELICES FIESTAS WW 250CM

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - LUMINARIA DEC.FELICES FIESTAS WW 250CM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

545334

Ref.Sonepar

1132233

EAN

8431547545334

La Luminaria decorativa FELICES FIESTAS WW 250cm de la marca PRILUX es un producto diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este objeto de iluminación decorativa ofrece una tensión de 230V y posee un tipo de aislamiento Clase II. La alimentación está incluida y presenta una potencia nominal de 48W. La tensión de entrada también es de 230V. Este producto cuenta con una garantía de 1 año, proporcionada por PRILUX. En cuanto a su montaje, es ideal para ser instalado en fachadas o en calles. En términos de seguridad y normativas, la Luminaria decorativa FELICES FIESTAS WW 250cm cumple con los estándares, siendo de Clase eléctrica II y con un grado de protección 65. Este producto de PRILUX es una opción óptima para proyectos de iluminación decorativa.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX