PRILUX - LUMINARIA DEC.TEAR BLC.50X40CM

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

510462

Ref.Sonepar

996702

EAN

8431547510462

La Luminaria decorativa TEAR blanco cálido 50x40cm de la marca PRILUX es un producto de alta especificación diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria cuenta con una tensión de 230V y un tipo de aislamiento Clase II, lo que garantiza un rendimiento seguro y eficiente. La alimentación está incluida y tiene una potencia nominal de 9W, lo que proporciona una iluminación de calidad. La tensión de entrada también es de 230V, lo que facilita su integración en sistemas eléctricos existentes. PRILUX ofrece una garantía de 1 año en esta luminaria, lo que demuestra su compromiso con la durabilidad y la satisfacción del cliente. El montaje es Motivo Mini, lo que permite una instalación rápida y sencilla. En términos de seguridad y normativas, la luminaria cumple con las más altas exigencias, siendo Clase II en clasificación eléctrica y ofreciendo un grado de protección de 65. Además, la categoría de color de luz es cálido, lo que añade un toque de elegancia a cualquier espacio.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX