PRILUX - Luminaria decorativa CHERRY BLOSSOM TREE 3,6 metros blanco cálido

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

408233

Ref.Sonepar

267645

EAN

8431547408233

La Luminaria Decorativa CHERRY BLOSSOM TREE de PRILUX, con una altura de 3,6 metros y un tono de luz blanco cálido, es una opción ideal para la decoración exterior. Esta luminaria opera a una tensión de 24V y cuenta con 4100 LEDs, proporcionando una iluminación intensa y agradable. Su potencia nominal es de 300W y su consumo energético es igual a su potencia nominal. El índice de reproducción cromática oscila entre 70-79 y la temperatura del color es de 2,500K, lo que proporciona un tono de luz cálido. La luminaria viene con un driver incluido, pero no cuenta con equipo adicional. El material de fabricación es PVC, lo que garantiza su resistencia y durabilidad. La instalación es sencilla gracias a su diseño de motivo 3D y viene con un cable de conexión. En cuanto a la seguridad, la luminaria cumple con las normativas, siendo de clase eléctrica III y contando con un grado de protección 44. La garantía de este producto es de 1 año.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX