PRILUX - Luminaria decorativa CHERRY BLOSSOM TREE 4,5 metros blanco

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

408257

Ref.Sonepar

724704

EAN

8431547408257

La Luminaria decorativa CHERRY BLOSSOM TREE de 4,5 metros de la marca PRILUX es una opción excepcional para la decoración exterior. Con 5200 LEDs, proporciona una iluminación intensa y atractiva. Funciona con una tensión de 24V y tiene una potencia nominal de 350W. El aislamiento de Clase III garantiza su seguridad y durabilidad. La alimentación está incluida, y el driver proporciona un control eficiente de la energía. La luminaria tiene un índice de reproducción cromática de 70-79 y emite una luz de color blanco frío (8,000K). El consumo energético es de 350W, lo que la hace eficiente en términos de energía. Hecha de PVC, la luminaria tiene un diseño 3D que la hace destacar. Viene con un cable de conexión para facilitar su instalación. La garantía de un año de PRILUX asegura su inversión. Cumple con las normativas de seguridad, con una clase eléctrica de Clase III y un grado de protección de 44.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX