PRILUX - Luminaria decorativa CLUSTER LIGHTS FALL LITE 3m blanco frío cable blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
388214
Ref.Sonepar
381152
EAN
8431547388214
La luminaria decorativa CLUSTER LIGHTS FALL LITE 3m de la marca PRILUX es una opción elegante y eficiente para la iluminación exterior. Este dispositivo de 230V cuenta con 150 LEDs y una potencia nominal de 4,5W. Su índice de reproducción cromática oscila entre 70-79, y su temperatura de color es de blanco frío (8,000K). Aunque no incluye un driver, su consumo energético es de solo 2W, lo que la hace una opción energéticamente eficiente. Además, cuenta con la función Smartlink. El diseño de la luminaria es atractivo y funcional, con un material de PVC y un cable de color blanco. Aunque no viene con un cable de conexión, su montaje es sencillo y se puede utilizar en exteriores gracias a su grado de protección IP44. La luminaria CLUSTER LIGHTS FALL LITE 3m de PRILUX cumple con las normativas de seguridad, siendo de clase eléctrica II y categoría de color de luz fría. Además, la marca ofrece una garantía de 1 año para este producto.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


