PRILUX - Luminaria decorativa COMETA II blanco cálido doble neon 150 cm - 489577
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
489577
Ref.Sonepar
743970
EAN
8431547489577
La Luminaria decorativa COMETA II de PRILUX es una opción excepcional para profesionales de la instalación y construcción. Con una longitud de 150 cm y un atractivo acabado en blanco cálido, esta luminaria de doble neon es ideal para mejorar la estética de cualquier espacio. Su tensión de 230V y su clase de aislamiento II garantizan un rendimiento seguro y eficiente. La alimentación está incluida, y con una potencia nominal de 90W, esta luminaria proporciona una iluminación potente y agradable. La tensión de entrada también es de 230V, lo que facilita su instalación. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para esta luminaria, lo que refuerza su compromiso con la satisfacción del cliente. La luminaria COMETA II es adecuada para montajes en fachadas y calles, lo que la hace versátil para diferentes aplicaciones. Cumple con las normativas de seguridad, con una clase eléctrica II y una categoría de color de luz cálida. Además, tiene un grado de protección de 65, lo que la hace resistente a diversas condiciones ambientales.


