PRILUX - Luminaria decorativa COMETA II blanco frio doble neon 300 cm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
488839
Ref.Sonepar
381306
EAN
8431547488839
La Luminaria decorativa COMETA II blanco frío doble neón 300 cm de PRILUX es un producto de alto rendimiento con una potencia nominal de 189W. Funciona con una tensión de entrada de 230V y está diseñada para ser resistente y duradera. Esta luminaria tiene un tipo de aislamiento de Clase II y viene con la alimentación incluida, lo que facilita su instalación y uso. Además, cuenta con una garantía de 1 año, lo que demuestra la confianza de PRILUX en la durabilidad y fiabilidad de este producto. Se puede montar en diversas aplicaciones, incluyendo motivos de fachada y calle. En términos de seguridad y normativas, esta luminaria cumple con los estándares de la Clase eléctrica II, tiene una categoría de color de luz fría y un grado de protección de 65. Este producto de PRILUX es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una luminaria decorativa de alto rendimiento y fácil instalación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


