PRILUX - Luminaria decorativa COMETA II RGB 300 cm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
488808
Ref.Sonepar
448754
EAN
8431547488808
La Luminaria decorativa COMETA II RGB 300 cm de PRILUX es una solución de iluminación versátil y eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Con una tensión de 230V y un tipo de aislamiento Clase II, esta luminaria garantiza un rendimiento seguro y confiable. La alimentación está incluida, y con una potencia nominal de 96,6W, la COMETA II RGB proporciona una iluminación potente y eficaz. La tensión de entrada también es de 230V, lo que facilita su integración en una variedad de configuraciones eléctricas. PRILUX ofrece una garantía de 1 año en este producto, asegurando su durabilidad y rendimiento a largo plazo. La luminaria puede ser montada en fachadas o calles, lo que la hace ideal para una amplia gama de aplicaciones. Con una Clase eléctrica Clase II y un grado de protección de 65, la COMETA II RGB cumple con las normativas de seguridad más rigurosas.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


