PRILUX - Luminaria decorativa Feliz Navidad con abetos blanco cálido 450x115cm

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509848

Ref.Sonepar

446411

EAN

8431547509848

La Luminaria decorativa Feliz Navidad con abetos blanco cálido 450x115cm de PRILUX es una opción excepcional para iluminar y decorar espacios durante la temporada navideña. Esta luminaria de 132W de potencia nominal funciona con una tensión de entrada y de funcionamiento de 230V. Su alimentación está incluida, lo que facilita su instalación y uso. Esta luminaria de PRILUX cuenta con un grado de protección 65, lo que garantiza su resistencia a la intemperie y su durabilidad. Además, su clase eléctrica Clase II y su tipo de aislamiento también Clase II, aseguran su seguridad en la instalación y el uso diario. La Luminaria decorativa Feliz Navidad de PRILUX es ideal para montar en fachadas y calles, proporcionando un ambiente cálido y acogedor gracias a su categoría de color de luz cálida. Finalmente, este producto cuenta con una garantía de 1 año, lo que respalda su rendimiento y durabilidad. Con PRILUX, la iluminación navideña es segura, eficiente y estéticamente agradable.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX